GE BELYSNING GE080 / MV / D24T1-A Leddrivenhet 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A LED-drivrutin 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac

Artikel: AF8GBT Modell: GE080/MV/D24T1-AKorsreferens: 26JT35

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
Höjd1 13 / 64 "
Inström0.85 AAC
Inspänning23 till 25.5 VAC
Längd9.5 "
Utgångsström3.3 ADC
Utspänning23 VDC
Uteffekt80W
Bredd1 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8504409520

Produktinformation:

    • Miljövärdering (fuktig plats)

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningOmgivningstemp. RäckviddHöjdEffektfaktorBreddStrömförsörjningInspänningArtikelPris
GE BELYSNING LED21T8 / DR / D / 2L LED Driver 9-1 / 2 tum längd 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 till 33 VDC-4 grader till 104 grader F.1"0.91 19 / 64 "21120 till 277 VACDimbar LED-drivrutin185SEK
GE BELYSNING LED9T8 / DR / 2L LED Driver 9-1 / 2 tum Längd 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 grader till 104 grader F.1"0.91 19 / 64 "18120 till 277 VACLedd drivrutin50SEK
GE BELYSNING LED25T8 / DR / 2L LED-drivrutin 10 tums längd 120 till 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29 LED25T8 / DR / 2L29 VDC-1.187 "0.901 27 / 32 "50120 till 277 VACLedd drivrutin148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A LED-drivrutin 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac