Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING F28T8 / SPX35 / U6 / ECO U-formad lampa | AD3LJU 40D431

GE LIGHTING F28T8/SPX35/U6/ECO U-formad lampa

Finns i lager
Artikel: AD3LJU Modell: F28T8/SPX35/U6/ECOKorsreferens: 40D431

Få det Maj 7, Tisdag
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-formad lysrör
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypMediet Bi-Pin (G13)
Böj Radius6"
Glödlampa Dia.1"
LampteknikFluorescerande
GlödlampaNeutral
Färg Temp.3500K
CRI82
Grön certifiering eller annat erkännandeEcoLogo-certifierad
Initiala lumen2500
LampbeteckningF28T8 / SPX35 / U / 6 / ECO
Lampa Dia.1"
LampformT8
LamptonNeutral
lamptypU-form
Längd22.5 "
Lumens2500
Max. Total längd22.5 "
Genomsnittliga lumen2200
Min. Starttemp.- 10 grader C
Övergripande lampformT
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypOmedelbar
Spänning120
Watt28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8539310070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLampbeteckningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLamptonLumensGenomsnittliga lumenMin. Starttemp.StarttypPris
GE LIGHTING F26T8SPX35 / U / ECO U-formad lysrör T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2250190059 grader FSnabb115SEK
GE LIGHTING F26T8SPX41 / U / ECO U-formad lysrör T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2250190059 grader FSnabb47SEK
GE LIGHTING F29T8SPX35 / U / ECO U-formad lysrör T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarNeutral2500220059 grader FSnabb43SEK
GE LIGHTING F29T8SPX41 / U / ECO U-formad lysrör T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 timmar30,000 timmarkyla2500220059 grader FSnabb43SEK
GE LIGHTING F32T8 / SPX35 / U6 / ECO U-formad lysrör 22-1 / 2 tum längd | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarNeutral28002622-Snabb306SEK
GE LIGHTING F32T8 / SPX41 / U6 / ECO U-formad lysrör T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 timmar20,000 timmarkyla28002622-Snabb298SEK
GE BELYSNING F31T8 / SPX30 / U / ECO U-formad lysrör 3000k Varm T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 timmar24,000 timmarVarm27752636-Snabb264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING F28T8/SPX35/U6/ECO U-formad lampa
60SEK /enhet