GENERAL ELECTRIC Nödtryckknappstation


Filter
Handling: Vänd dig till Släpp , Kontaktformulär: 1NC , Kontaktbetyg: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 300VDC , Montering: Vägg , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm
StilModellDjupHöjdNEMA-betygTyp av operatörBreddPris (ex moms)
A
GE-ESNM
2.1 "2.83 "4XTryckknapp med svamphuvud2.83 "1 776 SEK
B
GE-ESCA
2.95 "3.43 "4XTryckknapp med svamphuvud3.43 "2 075 SEK
C
GE-ESCAK
2.95 "3.43 "4XSvamphuvud med nyckel3.43 "3 389 SEK
D
GE-ESCSK
4.25 "5"12Svamphuvud med nyckel3.5 "3 675 SEK
E
GE-ESSS
4.25 "5"4XTryckknapp med svamphuvud3.5 "3 455 SEK
F
GE-ESCS
4.25 "5"12Tryckknapp med svamphuvud3.5 "2 335 SEK
G
GE-ESSSK
4.25 "5"4XTryckknapp med nyckel3.5 "5 108 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?