Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL2070B Strömbrytare 70a 2p 277 / 480vac 65ka | AG2VGL 32HZ17

GENERAL ELECTRIC TEYL2070B Strömbrytare 70a 2p 277 / 480vac 65ka

Finns i lager
Artikel: AG2VGL Modell: TEYL2070BKorsreferens: 32HZ17
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
14 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps70
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3"
Ram storlek125A / TEY
Höjd5.2 "
Max. AIR-betyg65kA
Max. Trådstorlek2/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringBult på panelboard
Antal poler2
Fas1
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL1015B Strömbrytare 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BSkruvklämma277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG12 693 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL1020B Strömbrytare 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BSkruvklämma277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG12 693 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL1025B Strömbrytare 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 TEYL1025BJuli277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG12 978 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEYL1030B Strömbrytare 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BJuli277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG12 693 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEYL1035B Strömbrytare 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BJuli277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG19 395 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEYL1040B Strömbrytare 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BJuli277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG13 473 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL1045B Strömbrytare 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BJuli277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG19 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL2070B Strömbrytare 70a 2p 277 / 480vac 65ka
14 911 kr /enhet