GENERAC NEMA 3R-kapsling 240 Volt automatisk överföringsomkopplare


Generac automatiska överföringsomkopplare växlar automatiskt elektrisk belastning mellan en reservkraftkälla och en primär kraftkälla i kritisk infrastruktur och förnybara energisystem.

Filter
Färg: Grå , Installation: Standard , NEMA-kapslingstyp: 3R , Fas: 3 , Spänning: 240 , Garanti: 2 år.
StilModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. WattalMax. TrådstorlekBreddPris (ex moms)
A
RTSN100J3
7"Aluminium24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "16 489 SEK
A
RTSN200J3
7"Aluminium24 "20045000400 MCM20.12 "22 644 SEK
A
RTSN400J3
10 "Aluminium36 "40060000600 MCM24 "39 308 SEK
B
RTSN600J3
21 "Stål66 "600-500 MCM36 "101 571 SEK
B
RTSN800J3
21 "Stål66 "800-500 MCM36 "105 174 SEK

Funktioner

  • Dessa automatiska överföringsbrytare är gjorda av aluminium/stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • De har en enkelspoledesign som ger snabbare svarstider och minskar strömförbrukningen.
  • Dessa automatiska överföringsomkopplare har huvudkontakter som är silverpläterade/silverlegerade för att motstå fastsättning.
  • De har NEMA 3R-kapslingar för att skydda mot slask, regn och snö för förlängd livslängd.

Kompatibla tillbehör

  • Generac Extra överföringskontakter: De tillåter isolering av en enstaka belastning från generatorns ström och kan avbryta kontrollkabeln och bryta signalen som krävs för att apparaten ska slås på.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor

Vad är amperemärket för dessa automatiska överföringsomkopplare?

De har amperevärden som sträcker sig från 100 till 800

Hur lång tid tar det för Generacs automatiska överföringsomkopplare att överföra ström?

Överföringstiden för dessa switchar är 160 millisekunder.

Hur väljer jag lämpliga automatiska överföringsomkopplare för min applikation?

  • Välj en strömbrytare som kan hantera spänningen och strömstyrkan för ditt elsystem.
  • Se till att höljet är väderbeständigt och lämpligt för utomhusbruk.
  • Se till att omkopplaren är kompatibel med din specifika generatormodell.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?