GEORG FISCHER Armbåge, 90 grader, PVC


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Grå , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 80
StilModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi vid 73 grader F.1 / 2 "73 SEK
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi vid 73 grader F.1.25 "126 SEK
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi vid 73 grader F.1.5 "165 SEK
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi vid 73 grader F.2"184 SEK
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi vid 73 grader F.4"1 870 SEK
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi vid 73 grader F.2.5 "748 SEK
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi vid 73 grader F.3 / 4 "91 SEK
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3"1 046 SEK
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi vid 73 grader F.3 / 8 "89 SEK
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi vid 73 grader F.1 / 4 "87 SEK
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi vid 73 grader F.1"112 SEK
F
807-030
FNPT x uttag375 psi vid 73 grader F.3"613 SEK
F
807-010
FNPT x uttag315 psi vid 73 grader F.1"152 SEK
F
807-020
FNPT x uttag202 psi vid 73 grader F.2"275 SEK
F
807-012
FNPT x uttag260 psi vid 73 grader F.1.25 "193 SEK
F
807-015
FNPT x uttag235 psi vid 73 grader F.1.5 "224 SEK
F
807-007
FNPT x uttag344 psi vid 73 grader F.3 / 4 "142 SEK
F
807-005
FNPT x uttag424 psi vid 73 grader F.1 / 2 "123 SEK
G
806-003
Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.3 / 8 "39 SEK
A
806-012
Uttag x Uttag520 psi vid 73 grader F.1.25 "85 SEK
A
806-010
Uttag x Uttag630 psi vid 73 grader F.1"61 SEK
A
806-005
Uttag x Uttag848 psi vid 73 grader F.1 / 2 "30 SEK
B
806-025
Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "239 SEK
G
806-060
Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.6"1 150 SEK
A
806-007
Uttag x Uttag688 psi vid 73 grader F.3 / 4 "40 SEK
G
806-080
Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.8"2 865 SEK
B
806-040
Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4"435 SEK
B
806-030
Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3"264 SEK
G
806-002
Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.1 / 4 "38 SEK
A
806-015
Uttag x Uttag471 psi vid 73 grader F.1.5 "94 SEK
A
806-020
Uttag x Uttag404 psi vid 73 grader F.2"113 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?