Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 806-012 Armbåge 90 graders 1-1 / 4-tums Slip Socket Pvc | AE9XYV 6NG08

GEORG FISCHER 806-012 Armbåge 90 graders 1-1 / 4-tums Slip Socket Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9XYV Modell: 806-012Korsreferens: 6NG08

Få det Maj 22, Onsdag
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Max. Tryck520 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Armbåge 90 graders 2 1/2 tum Pvc Grå | AB3ULB 1VFE1 806-025Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "236SEK
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Armbåge 90 graders 3 tums Slip Socket Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3"278SEK
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Armbåge 90 graders S x S 4 tum Pvc Grå | AB3ULF 1VFE5 806-040Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4"441SEK
GF PIPING SYSTEMS 808-025 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum Pvc Grå | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi vid 73 grader F.2.5 "733SEK
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Armbåge 90 graders 3 tum Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3"1 096 kr
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Armbåge 90 graders 4 tum Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi vid 73 grader F.4"2 037 kr
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Armbåge 6 tum S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.6"1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 806-012 Armbåge 90 graders 1-1 / 4-tums Slip Socket Pvc
85SEK /enhet