Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 808-025 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum Pvc Grå | AB3ULH 1VFE7

GEORG FISCHER 808-025 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum PVC grå

Finns i lager
Artikel: AB3ULH Modell: 808-025Korsreferens: 1VFE7
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck212 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 806-025 Armbåge 90 graders 2 1/2 tum Pvc Grå | AB3ULB 1VFE1 806-025Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "236SEK
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Armbåge 90 graders 3 tums Slip Socket Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3"278SEK
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Armbåge 90 graders S x S 4 tum Pvc Grå | AB3ULF 1VFE5 806-040Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4"441SEK
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Armbåge 90 graders 3 tum Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3"1 096 kr
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Armbåge 90 graders 4 tum Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi vid 73 grader F.4"2 037 kr
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 Armbåge 6 tum S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.6"1 149 kr
GF PIPING SYSTEMS 807-005 Armbåge 90 graders 1/2 tums uttag x Fpt Grå | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x uttag424 psi vid 73 grader F.1 / 2 "122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 808-025 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum PVC grå
733SEK /enhet