GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown-slang 3/8 tum 3000 psi


Filter
Färg: Gul , Omslagsmaterial: Carbryn gummi , Passande storlek: 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slang utvändig Dia.: 22 / 32 " , Innerdia.: 3 / 8 " , Max. Tryck: 3000 psi , Utanför Dia.: 22 / 32 " , Förstärkning: Single Wire Fläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 250 F , Rörmaterial: Nitril syntetiskt gummi , Typ: Kopplad montering
StilModellSlanglängdLängdPris (ex moms)
A
1ZLT8
50ft.50ft.5 899 SEK
A
1ZLT9
100ft.100ft.10 644 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?