GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 Washdown Slang 3/8 tum Idx100 fot 3000 psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 Washdown slang 3/8 tum Idx100 fot 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB4PNY Modell: 1ZLT9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatrengöringsslang
FärgGul
OmslagsmaterialCarbryn gummi
Monteringsstorlek3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Beslag3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.22 / 32 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd100ft.
Max. Tryck3000 psi
Utanför Dia.22 / 32 "
FörstärkningSingle Wire Fläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-20 till 250 F
RörmaterialNitril syntetiskt gummi
TypKopplad montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.565
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLängdPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850ft.50ft.5 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 Washdown slang 3/8 tum Idx100 fot 3000 Psi
10 644 kr /enhet