GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS Icke-täppt dränkbar pump


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Diameter: 19.75 " , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 875 , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 300 , Höjd: 41 3 / 10 " , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Impeller Material: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 3" , Motorvarvtal: 1750 , Motortyp: 3-fas , Fas: 3 , Pumptyp: Manuell , RPM: 1750 , Skaftmaterial: 416 Stainless Steel , Axeltätning: Tandem kol / keramik , Switch Typ: Ingen , Termiskt skydd: Nej , Toppmaterial: Gjutjärn
StilModellHPAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. Temp.SpänningGPM för vatten @ 25 ft. av HeadPris (ex moms)
A
4NS12K3MC
7.523.477555 ft.200 grader F200 grader F230650182 766 SEK
A
4NS12K4MC
7.511.777555 ft.200 grader F200 grader F460650182 766 SEK
A
4NS12L3KC
103195065 ft.140 grader F140 grader F230850196 221 SEK
A
4NS12L4KC
1015.595065 ft.140 grader F140 grader F460850195 600 SEK
A
4NS12M3GC
1547.8-90 ft.140 grader F140 grader F230-240 725 SEK
A
4NS12M4GC
1523.9-90 ft.140 grader F140 grader F460-239 964 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?