GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12L3KC Dränkbar avloppspump 10 hk 230v 53 fot | AE4YBV 5NXY6

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC nedsänkbar avloppspump 10 hk 230v 53 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YBV Modell: 4NS12L3KCKorsreferens: 5NXY6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps31
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter19.75 "
Urladdning NPT4"
Urladdningsstorlek4 "-NPT
GPM för vatten @ 20 ft. av Head950
GPM för vatten @ 25 ft. av Head850
GPM för vatten @ 30 ft. av Head750
GPM för vatten @ 40 ft. av Head550
GPM för vatten @ 50 ft. av Head350
GPM för vatten @ 60 ft. av Head100
Höjd41 3 / 10 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP10
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Huvud65 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
Axelmaterial416 Stainless Steel
AxeltätningTandem kol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsGPM för vatten @ 20 ft. av HeadMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. Temp.SpänningGPM för vatten @ 25 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12K3MC Dränkbar avloppspump 7.5hp 230v 18 fot | AE4YBT 5NXY4 4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 grader F200 grader F230650165 791 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12K4MC Dränkbar avloppspump 7.5 hk 460v 24 fot | AE4YBU 5NXY5 4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 grader F200 grader F460650165 791 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12L4KC Dränkbar avloppspump 10 hk 460v 53 fot | AE4YBW 5NXY7 4NS12L4KC1015.595065 ft.140 grader F140 grader F460850175 652 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12M3GC Dränkbar avloppspump 15 hk 230v 70 fot | AE4YBX 5NXY8 4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 grader F140 grader F230-222 165 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12M4GC Dränkbar avloppspump 15 hk 460v 70 fot | AE4YBY 5NXY9 4NS12M4GC1523.9-90 ft.140 grader F140 grader F460-215 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12L3KC nedsänkbar avloppspump 10 hk 230v 53 fot
177 996 kr /enhet