GRAINGER 18-8 Grov sexkantsskruv i rostfritt stål


Filter
StilModellDia./ trådstorlekFinishHuvudhöjdHead TypHuvudets breddLängdRockwell HårdhetDraghållfasthetPris (ex moms)
A
U51000.100.0375
1-8Rostfritt stål39 / 64 "Standard1.45 till 1.5 "3.75 "B80 till C3285,000 till 150,000 PSI883 SEK
B
U51000.100.0750
1-8Enkel39 / 64 "Hex-7.5 "B80 till C3285,000 till 150,000 PSI347 SEK
C
U51000.037.0250
3/8 "-16Enkel15 / 64 "Hex9 / 16 "-B95100,000 psi248 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?