Grainger länkhjul underlättar smidig förflyttning av tunga laster, såsom vagnar, utrustning och möbler, över golv och ytor. De är idealiska för lager, tillverkningsanläggningar och sjukhus.
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Lagermaterial: Stål , Lagertyp: Roller , Ramfinish: Pulverlackat , Hårdhet: Rockwell 102 E , navmaterial: Stål , Drifttemp. Räckvidd: -65 till 250 grader F , Total bredd: 2 7 / 16 " , Fälgtyp: Standard , Mätsystem: Inch , Slitbana: Sågtand , Hjultyp: Platt-fri
Grainger länkhjul har ett kullagersystem, vilket säkerställer smidig och effektiv rörelse även under tung belastning.
De kommer med en temperaturbeständig gummiblandning som gör att de kan prestera i extrema miljöer, från iskall till brännande värme.
Dessa länkhjul är utrustade med en snabblåsningsmekanism, vilket underlättar installation och demontering, vilket sparar tid och ansträngning.
De har nylonkonstruktion för grepp och kontroll, vilket minskar risken för glidning.
Dessa länkhjul kan köras vid temperaturer från -20 till 180 grader F.
De har ett stålnav med pulverlackerad finish för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
Dessa länkhjul finns tillgängliga i lastklasser från 200 till 7200 lb.
De har mjuk slitbana för sin icke-märkande kategori.
Vanliga frågor
Är dessa länkhjul lätta att installera?
Ja, de är utrustade med en snabblåsningsmekanism, vilket förenklar installationsprocessen och sparar tid.
Kan dessa länkhjul användas på ojämna ytor?
Ja, dessa länkhjul klarar en viss grad av ojämnheter men är bäst lämpade för relativt plana ytor som betong.
Hur väljer jag rätt hjulstorlek för min applikation?
Valet av hjulstorlek beror på din specifika applikation och belastningskrav. Större hjul är vanligtvis bättre för tyngre laster och grövre ytor.
Vad är skillnaden mellan mjuka och hårda hjul?
Mjuka rullande hjul ger en mjukare, tystare gång och bättre golvskydd, medan hårda mönsterhjul är mer hållbara men kan vara mer bullriga och kan potentiellt markera golv.