GRAINGER FSR-0625-12 6 tums hjul, 5000 kg. Lastvikt, hjulbredd 2-1 / 2 tum, smidd stål | CD2EZZ 29XU94

GRAINGER FSR-0625-12 6-tums hjul, 5000 pund. Belastningsgrad, hjulbredd 2-1/2 tum, smidd stål

Finns i lager
Artikel: CD2EZZ Modell: FSR-0625-12Korsreferens: 29XU94

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Axel Dia.3 / 4 "
Bore Dia.3 / 4 "
Caster Load Rating RangeSLITSTARK
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialHärdat stål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
Navets längd3.5 "
Ladda betyg5000 lb.
Icke-märkningNej
Ersättning för29XU94
Motståndskraftig motKemikalier, de flesta syror, olja, vatten
NyckelbussningVad ingår
HjullagerRoller
HjulfärgBlå
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.445

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Caster Load Rating RangeNavets längdLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningPris
GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"Medeltung3.25 "2300 lb.JaVatten, oljor, kemikalier och de flesta syrorVad ingår1 627 kr
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 tum 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "Medeltung1.187 "260 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålarIngår ej48SEK
GRAINGER 400K33 5-tums hjul, 350 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 5/16 tum | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lätt-Medium Duty1.625 "350 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenIngår ej189SEK
GRAINGER 400K85 4-tums hjul, 300 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/8 tum | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lätt-Medium Duty1 9 / 16 "300 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår69SEK
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 615 kr
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår5 459 kr
GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tums länkhjul, 3000 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 1/2 tum | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "SLITSTARK2.437 "3000 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER FSR-0625-12 6-tums hjul, 5000 pund. Belastningsgrad, hjulbredd 2-1/2 tum, smidd stål
2 102 kr /enhet