Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb. | AH6VRN 36HW68

GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb.

Finns i lager
Artikel: AH6VRN Modell: CDP-G-22Korsreferens: 36HW68
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
1 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Axel Dia.3 / 4 "
Bore Dia.2"
Caster Load Rating RangeMedeltung
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer87 Shore A
Navets längd3.25 "
Ladda betyg2300 lb.
Icke-märkningJa
Ersättning för36HW71, 36HW72
Motståndskraftig motVatten, oljor, kemikalier och de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
HjullagerBoll
HjulfärgOrange
Hjuldiameter6"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Caster Load Rating RangeNavets längdLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningPris
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 tum 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "Medeltung1.187 "260 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålarIngår ej48SEK
GRAINGER FSR-0625-12 6 tums hjul, 5000 kg. Lastvikt, hjulbredd 2-1 / 2 tum, smidd stål | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "SLITSTARK3.5 "5000 lb.NejKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår2 102 kr
GRAINGER 400K33 5-tums hjul, 350 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 5/16 tum | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lätt-Medium Duty1.625 "350 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenIngår ej189SEK
GRAINGER 400K85 4-tums hjul, 300 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/8 tum | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lätt-Medium Duty1 9 / 16 "300 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår69SEK
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 615 kr
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår5 459 kr
GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tums länkhjul, 3000 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 1/2 tum | CD2NFB 440A69 P-NMB-080X020 / 050K80 Shore D1 / 2 "SLITSTARK2.437 "3000 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb.
1 466 kr /enhet