GRAINGER UOT-1030-12 länkhjul, 10 tums diameter, 2000 pund belastningsvärde

Finns i lager
Artikel: CF2NEJ Modell: UOT-1030-12Korsreferens: 55KP91

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
KärnfärgGrå
Navets längd3 1 / 2 "
Ladda betyg2000 Ib
Icke-märkningJa
Total bredd2 7 / 16 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Caster Load Rating RangeNavets längdLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningPris
GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"Medeltung3.25 "2300 lb.JaVatten, oljor, kemikalier och de flesta syrorVad ingår1 627 kr
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 tum 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "Medeltung1.187 "260 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålarIngår ej48SEK
GRAINGER FSR-0625-12 6 tums hjul, 5000 kg. Lastvikt, hjulbredd 2-1 / 2 tum, smidd stål | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "SLITSTARK3.5 "5000 lb.NejKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår2 102 kr
GRAINGER 400K33 5-tums hjul, 350 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 5/16 tum | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lätt-Medium Duty1.625 "350 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenIngår ej189SEK
GRAINGER 400K85 4-tums hjul, 300 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/8 tum | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lätt-Medium Duty1 9 / 16 "300 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår69SEK
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 615 kr
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår5 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER UOT-1030-12 länkhjul, 10 tums diameter, 2000 pund belastningsvärde
3 508 kr /enhet