Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tums länkhjul, 3000 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 1/2 tum | CD2NFB 440A69

GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tums länkhjul, 3000 pund. Belastningsgrad, passar axeldiameter. 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: CD2NFB Modell: P-NMB-080X020/050KKorsreferens: 440A69
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
1 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Axel Dia.1 / 2 "
Bore Dia.1 / 2 "
Caster Load Rating RangeSLITSTARK
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
Navets längd2.437 "
Ladda betyg3000 lb.
Icke-märkningJa
Ersättning för1VJK4
Motståndskraftig motKemikalier, olja, vatten
NyckelbussningVad ingår
System för mätningInch
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBore Dia.Caster Load Rating RangeNavets längdLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningPris
GRAINGER CDP-G-22 länkhjul polyuretan 6 tum 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 Shore A2"Medeltung3.25 "2300 lb.JaVatten, oljor, kemikalier och de flesta syrorVad ingår1 466 kr
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 tum 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Shore D25 / 64 "Medeltung1.187 "260 lb.JaOljor, fetter, alkalier, tvålarIngår ej48SEK
GRAINGER FSR-0625-12 6 tums hjul, 5000 kg. Lastvikt, hjulbredd 2-1 / 2 tum, smidd stål | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "SLITSTARK3.5 "5000 lb.NejKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår2 102 kr
GRAINGER 400K33 5-tums hjul, 350 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 5/16 tum | CD2MNG 400K3395 Shore A5 / 16 "Lätt-Medium Duty1.625 "350 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenIngår ej189SEK
GRAINGER 400K85 4-tums hjul, 300 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/8 tum | CD2MNH 400K8565 Shore D25 / 64 "Lätt-Medium Duty1 9 / 16 "300 lb.JaKemikalier, de flesta syror, olja, vattenVad ingår69SEK
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår1 615 kr
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 tums länkhjul, 7200 pund. Belastning, Passar axeldiameter. 3/4 tum | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Shore D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lb.JaKemikalier, olja, vattenVad ingår5 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER P-NMB-080X020/050K 8-tums länkhjul, 3000 pund. Belastningsgrad, passar axeldiameter. 1/2 tum
1 581 kr /enhet