Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 20TL57 Klätterrep 7/16 tum x 120 fot 24 tråd | AF7AQB

GRAINGER 20TL57 klätterrep 7/16 tum x 120 fot 24 tråd

Finns i lager
Artikel: AF7AQB Modell: 20TL57

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelklätterrep
FärgSvart / orange / gul
Förlängning11.69%
Längd120ft.
FörpackningstypPlastpåse
Repkonstruktion24 Strand Flätningslock och 16 Strand Core
Rep Dia.7 / 16 "
Repmaterialpolyester
UnderkategoriArborist / klätterrep
Draghållfasthet6300 lb.
Arbetsbelastningsgräns630 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod5607504000

Produktinformation:

    • Bärvikt (6.67 lb.)
    • Min. Brytstyrka (MBS) (6300 lb.)
    • Förlängning vid 300%
    • Reptyp (statisk)

Produktvarianter

ProduktModellFärgFörlängningLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 20TL51 Klättringsrep 1/2 tum x 120 fot 16 tråd | AF7APX 20TL51Grön / vit / gul-120ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 796 kr
GRAINGER 20TL52 Klätterrep 1/2 tum x 150 fot 16 strängar | AF7APY 20TL52Grön / vit / gul-150ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.3 252 kr
GRAINGER 20TL55 Klätterrep 7/16 tum x 120 fot 24 tråd | AF7APZ 20TL55Svart / blå / grön / gul11.69%120ft.Plastpåse7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 260 kr
GRAINGER 20TL56 Klätterrep 7/16 tum x 600 fot 24 tråd | AF7AQA 20TL56Svart / blå / grön / gul11.69%600ft.Spole7 / 16 "6300 lb.630 lb.11 181 kr
GRAINGER 20TL41 Klättring rep 1/2 tum x 150 fot 12 strängar | AF7AVK 20TL41Orange / röd / gul-150ft.Plastpåse1 / 2 "7300 lb.730 lb.3 195 kr
GRAINGER 20TL43 Klätterrep 1/2 tum x 600 fot 12 strängar | AF7AVM 20TL43Orange / röd / gul-600ft.Spole1 / 2 "7300 lb.730 lb.11 594 kr
GRAINGER 20TL45 Klätterrep 7/16 tum x 150 fot 16 tråd | AF7AVN 20TL45Blå grön13.64%150ft.Plastpåse7 / 16 "5800 lb.580 lb.2 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20TL57 klätterrep 7/16 tum x 120 fot 24 tråd
2 260 kr /enhet