Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, 1-1/2 tums storlek, svartoxidfinish | AD3MZB 40H697

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, 1-1/2 tums storlek, svartoxidfinish

Finns i lager
Artikel: AD3MZB Modell: 7212SP-1-1/2DKorsreferens: 40H697
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalmatris
Lednings- och rörstorlek3 / 4 till 2
Hålstorlek7/8
Hålstorlek Nominell1.951 "
MaterialFörnicklat kolstål
Antal bitar1
Antal stift1
Utanför Dia.1.951 "
Storlek1.5 "
TrådriktningIngen tråd
GängtypIngen
TypKnockout-slag
Använd medFör stansning av ledningshål i milt stål, aluminium, glasfiber och plast, för användning med tillverkning av hålslag (TM)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.StorlekPris
GREENLEE 7212SP-3/4D Conduit Die, 3/4 tums storlek, stål | AD3MYR 40H685 7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "399SEK
GREENLEE 7212SP-1D Conduit Die, 1 tums storlek, stål | AD3MYT 40H686 7212SP-1D1.362 "1"480SEK
GREENLEE 7212SP-1-1/4D ledningsmunstycke, 1-1/4 tums storlek, stål | AD3MYU 40H687 7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "651SEK
GREENLEE 7212SP-2D Conduit Die, 2 tums storlek, svartoxidfinish | AD3MZC 40H698 7212SP-2D2.416 "2"1 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/2D Conduit Die, 1-1/2 tums storlek, svartoxidfinish
805SEK /enhet