GREENLEE Borr/kran/försänkningsset


Filter
Skärriktning: Höger hand , Avsluta: obestruket , Material: Höghastighetsstål , Antal bitar: 6 , Shank Dia.: 1 / 4 " , Skafttyp: 1/4 "Quick Change Hex , Tryck på Stil: Kontakt , Trådtyp: UNC
StilModellSAE eller metriskStorlekar ingårTryck på StorlekarTypPris (ex moms)
A
DTAPKITMC
metriskM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50metrisk1 014 SEK
B
DTAPKIT
SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece-kombination936 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?