Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE DTAPKITMC Borrkran försänkningssats, metrisk, 6 delar | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Borrkran försänkningssats, metrisk, 6 delar

Finns i lager
Artikel: AA8XLK Modell: DTAPKITMCKorsreferens: 1ANZ3

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrill / Tap / Counter-sink Set
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar6
SAE eller metriskmetrisk
Skafttyp1/4 "Quick Change Hex
Storlekar ingårM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50
Tryck på StorlekarM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50
Tryck på StilKontakt
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrstil (twist)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekar ingårTryck på StorlekarTypPris
GREENLEE DTAPKIT Borrtappset, 6-32 till 1/4-20 storlek, höghastighetsstål, 6 delar | AD7RNR 4GB12 DTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive One Piece-kombination936SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC Borrkran försänkningssats, metrisk, 6 delar
1 014 kr /enhet