Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE DTAPKIT Borrtappset, 6-32 till 1/4-20 storlek, höghastighetsstål, 6 delar | AD7RNR 4GB12

GREENLEE DTAPKIT Borrtappset, 6-32 till 1/4-20 storlek, höghastighetsstål, 6 delar

Finns i lager
Artikel: AD7RNR Modell: DTAPKITKorsreferens: 4GB12

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrill / Tap / Counter-sink Set
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar6
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skafttyp1/4 "Quick Change Hex
Storlekar ingår6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Tryck på Storlekar#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20
Tryck på StilKontakt
GängtypUNC
TypHex Drive One Piece-kombination

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8207504060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Borrstil (twist)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekar ingårTryck på StorlekarTypPris
GREENLEE DTAPKITMC Borrkran försänkningssats, metrisk, 6 delar | AA8XLK 1ANZ3 DTAPKITMCmetriskM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 och M10 x 1.50metrisk1 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE DTAPKIT Borrtappset, 6-32 till 1/4-20 storlek, höghastighetsstål, 6 delar
936SEK /enhet