GREENLEE H4802-6-polig sabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6-polig sabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde

Artikel: AA7ZLH Modell: H4802-6Korsreferens: 16V994
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

42 754 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPole Sabotage
Slag per minut1160@5 gpm
Längd60 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde6 GPM
Max. Oljetemp.140 F
Max. Tryck2,000 psi
Min. Flöde (GPM)4
Tryckport9/16 "- 18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Ljud nivå103
TypHydraulisk
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)184.15
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fotstorlek (2-1 / 2 "x 8")
    • Hydraulsystemstyp (öppet eller stängt centrum)
    • Rekommenderat hydraulflöde (4-6 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE H4802 polsabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde | AA7ZLF 16V992 H480241 777 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H4802-6-polig sabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde
42 754 kr /enhet