GREENLEE H4802 polsabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 polsabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde

Artikel: AA7ZLF Modell: H4802Korsreferens: 16V992
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

41 777 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPole Sabotage
Slag per minut1160@5 gpm
Längd60 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde6 GPM
Max. Oljetemp.140 F
Max. Tryck2,000 psi
Min. Flöde (GPM)4
Tryckport9/16 "- 18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Ljud nivå103
TypHydraulisk
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att komprimera / manipulera jorden / jorden runt stolparna under installation eller underhåll av stolpar
    • Används av verktyg och entreprenörer för kraft- / belysningsstavar, stängsel och stödstolpar för skugga (lekplatser, trädodlingar etc.)
    • Fairmont hydraulpol manipulerar med slangändventil och njurformad fot
    • Sabotageaggregatet har O-ringens tryckport av storlek 9 / 16-18 för att arbeta vid tryck på 1000 - 2000 PSI
    • Vändbar slangändventil på röret roterar avtryckarspolen; används för öppna och slutna hydraulsystem

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENLEE H4802-6-polig sabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde | AA7ZLH 16V994 H4802-642 754 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H4802 polsabotage, slangändventil, 60 tums längd, 4 till 6 GPM flödesområde
41 777 kr /enhet