Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR 75XT006AA Luftpistol, krom, 120 Psi, 10-1/4 tums längd | AE3UMQ 5GAU7

GUARDAIR 75XT006AA luftpistol, krom, 120 psi, 10-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE3UMQ Modell: 75XT006AAKorsreferens: 5GAU7

Få det Maj 16, Torsdag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion54 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
Färgkrom
Förlängningsstorlek6"
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeXtra Thrust (R)
Munstyckslängd6"
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion2.8 pund
Total längd10.25 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdTotal längdBreddPris
GUARDAIR 75XT018AA Luftpistol, krom, 120 Psi, 22-1/4 tums längd | AE3UMR 5GAU8 75xt018aa--22.25 "-436SEK
GUARDAIR 75XT048AA Luftpistol, krom, 52-1/4 tums längd, 120 Psi | AE3UMT 5GAU9 75xt048aa--52.25 "-520SEK
GUARDAIR 75XT060AA luftpistol, krom, 120 psi, 64-1/4 tums längd | AE3UMU 5GAV0 75xt060aa--64.25 "-553SEK
GUARDAIR 75XT072AA Luftpistol, krom, 120 Psi, 76-1/4 tums längd | AE3UMV 5GAV1 75xt072aa--76.25 "-587SEK
RFQ
GUARDAIR 75XT006AS luftpistol, 6 tums storlek, aluminiumförlängning och stålmunstycke | CE8NKK 75xt006AS----465SEK
RFQ
GUARDAIR 75XT006SA luftpistol, 6 tum storlek, stålförlängning och legeringsmunstycke | CE8NKL 75XT006SA1"9.4 "-6.5 "505SEK
GUARDAIR 75XT006SS Luftpistol, 6 tum storlek, stålförlängning och stålmunstycke | CE8NKM 75xt006SS1"9.4 "-6.5 "486SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR 75XT006AA luftpistol, krom, 120 psi, 10-1/4 tums längd
385SEK /enhet