SKYDDSUTRUSTNING G1662 Nödduschgolv 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Nödduschgolv 30 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD8BCQ Modell: G1662Korsreferens: 4HRJ7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNöddusch
Kulaventiltyp1 "IPS mässing förblir öppen
Monteringsstorlek1-1 / 4 "NPT
Flödeshastighet30 gpm
handtag Längd29 "
Hantera materialRostfritt stål
Huvud Dia.10 "
MonteringGolv
RörmaterialGalvaniserat stål
Duschhuvud aktiveras avDra i stången
DuschhuvudmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.445
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1-2014

Vanliga frågor och svar:

F. Varför har Guardian Equipment G1662 nöddusch ett orange lock?

A. Ett orange polyetenhölje används på vertikala rör för hög synlighet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Hur är denna nöddusch idealisk för kalla klimat?

S. Vattentemperaturen i Guardian Equipment G1662 säkerhetsdusch bör variera från 60 till 100 grader F. Detta förhindrar hypotermi när någon arbetar i kalla klimatförhållanden.

F. Vad är flödeshastigheten för denna nöddusch?

A. 30 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellDra i stångenTypFlödeshastighetPris
SKYDDSUTRUSTNING G1643 Nöddusch horisontell 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm4 563 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1643SSH Nöddusch horisontell 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm6 684 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1691 Nöddusch horisontell 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm11 933 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1635 Nöddusch vertikalt 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm4 329 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1635SSH Nöddusch vertikal 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 gpm5 572 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1692 Nöddusch vertikalt 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm9 257 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1662SSH Nödduschgolv 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm11 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Nödduschgolv 30 Gpm
10 563 kr /enhet