HAM-LET Kvinnlig Run T-shirt


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: Kompression x FPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
3002669
-----1 130 SEK
A
3004267
-----1 899 SEK
B
771LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201.125 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "2 129 SEK
B
771LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-201.125 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 257 SEK
B
771LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 268 SEK
B
771LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "1 184 SEK
B
771LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "1 249 SEK
C
771LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 294 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?