Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Female Run Tee Rostfritt stål 3/8 tum Tees | AG2LKH 31LC58

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Hon Run Tee Rostfritt stål 3/8 tum Tees

Finns i lager
Artikel: AG2LKH Modell: 771LF SS 3/8 X 1/4Korsreferens: 31LC58

Få det Maj 20, Måndag
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
1 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig Run T-shirt
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
AnslutningstypKompression x FPT
Hexstorlek13 / 16 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Female Run Tee Rostfritt stål 1/2 tum Tees | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "2 129 kr
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Female Run Tee Rostfritt stål 1/2 tum Tees | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "1 257 kr
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Female Run Tee Rostfritt stål 1/4 tum Tees | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "1 268 kr
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Female Run Tee Rostfritt stål 1/4 tum Tees | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "1 184 kr
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Female Run Tee Rostfritt stål 3/8 tum Tees | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "1 294 kr
HAM-LET 3002669 Run T-shirt hona, 316 rostfritt stål, 6 mm x 6 mm Rör OD | CR3PBZ 787YH5 3002669-----1 130 kr
HAM-LET 3004267 Run T-shirt hona, 316 rostfritt stål, kompression x FNPT x kompression | CR3PCA 787YH4 3004267-----1 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Hon Run Tee Rostfritt stål 3/8 tum Tees
1 249 kr /enhet