Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 761L SS 1/8 mutter rostfritt stål 1/8 tums muttrar | AG2LHG 31LC10

HAM-LET 761L SS 1/8 mutter rostfritt stål 1/8 tums muttrar

Finns i lager
Artikel: AG2LHG Modell: 761L SS 1/8Korsreferens: 31LC10

Få det Maj 22, Onsdag
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek5 / 16-20
Anslutningstypkompression
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck8550 till 10,950 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 761L SS 1/2 mutter rostfritt stål 1/2 tum muttrar | AG2LHE 31LC08 761L SS 1/23 / 4-207 / 8 "2650 till 6750 psi1 / 2 "209SEK
HAM-LET 761L SS 1/4 mutter rostfritt stål 1/4 tums muttrar | AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "79SEK
HAM-LET 761L SS 3/4 mutter rostfritt stål 3/4 tums muttrar | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 till 5850 psi3 / 4 "361SEK
HAM-LET 761L SS 3/8 mutter rostfritt stål 3/8 tum muttrar | AG2LHJ 31LC12 761L SS 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 761L SS 1/8 mutter rostfritt stål 1/8 tums muttrar
93SEK /enhet