HAMILTON S-MDD-83DT Dual Wheel Swivel Caster 5000 Lb 8 tum Pureth | AB3VGU 1VHK3

HAMILTON S-MDD-83DT Svänghjul med dubbla hjul 5000 Lb 8 tum Pureth

Finns i lager
Artikel: AB3VGU Modell: S-MDD-83DTKorsreferens: 1VHK3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer90 Shore A
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg5000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden11 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.625 "
plattypD
RacewayHärdad precisionsvals
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgGrön
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.1375
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
HAMILTON S-MDD-83SYT Dual Wheel Swivel Caster 7000 Lb 8 tum Pureth | AB3VGW 1VHK5 S-MDD-83SYT7000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"19 418 kr
HAMILTON S-MDD-13DT Dual Wheel Swivel Caster 6000 Lb 10 tum Pureth | AB3VGY 1VHK7 S-MDD-13DT6000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"17 309 kr
HAMILTON S-MDD-104SYT Dual Wheel Swivel Caster 10000 Lb 10 tum Ureth | AB3VHA 1VHK9 S-MDD-104SYT10,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"25 638 kr
HAMILTON S-MDD-124DT Dual Wheel Swivel Caster 9600 Lb 12 tum Pureth | AB3VHC 1VHL2 S-MDD-124DT9600 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 634 kr
HAMILTON S-MDD-124SYT Dual Wheel Swivel Caster 12000 Lb 12 tum Ureth | AB3VHE 1VHL4 S-MDD-124SYT12,000 lb.Mer än 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"27 926 kr
HAMILTON S-HS2-4DB Dual Wheel Swivel Caster 1500 Lb 4 tum Pureth | AB3VHX 1VHP8 S-HS2-4DB1500 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 332 kr
HAMILTON S-HS2-4SPB Svänghjul med dubbla hjul 1200 Lb 4 tum Pureth | AB3VHZ 1VHR1 S-HS2-4SPB1200 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-MDD-83DT Svänghjul med dubbla hjul 5000 Lb 8 tum Pureth
16 568 kr /enhet