COOPER B-LINE B116-32-serien U-stöd med tre hål


Filter
StilModell
A
B116-32GRN
RFQ
A
B116-32SS4
RFQ
A
B116-32ZN
RFQ

B116-32-serien U-stöd med tre hål

Cooper B-Line B116-32 Series tre hål U-stöd ger en stabil och säker plattform för att dra och organisera kablar, ledningar och rör. De används i elektriska och mekaniska installationer, inklusive lednings- och kabelhanteringssystem. Dessa stöd förhindrar hängning, minimerar belastning på kablar och bibehåller rätt avstånd i industriella och kommersiella applikationer. De är tillverkade av stål för exceptionell styrka och hållbarhet, vilket säkerställer pålitlig prestanda i krävande miljöer. Dessa U-stöd har en specialiserad trehålskonfiguration för flexibla installations- och fästalternativ. De har rostfritt stål / grön epoxi / zink finish för förbättrad korrosionsbeständighet och skydd mot slitage samtidigt som de ger ett visuellt tilltalande utseende.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?