Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-HS-6P Styv tallrikshjul 1200 Lb 6 tums diameter | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P Hjul med styv plåt 1200 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VNK Modell: R-HS-6PKorsreferens: 5VG34

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialFenol
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek0.25 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-P-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-8P Hårdplatta Caster 1400 Lb 8 tum Diameter | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 lb.9.75 "Tillverkare Nr W-820-P-3/48"1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-HS-6P Hjul med styv plåt 1200 Lb 6 tums diameter
1 064 kr /enhet