HAMILTON Styv pneumatisk hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Nej , Typ av tallrik: D , Temp. Räckvidd: -30 grader till 120 grader F. , Slitbana: Sågtand
StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris (ex moms)
A
R-70166-PR
0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.6 446 SEK
A
R-7016-PR
0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 894 SEK
B
R-7012-PRB
1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.3 600 SEK
C
R-7008-PRB
1 / 4 "300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"4Precisionsboll8"2.5 "330 lb.2 253 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?