Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON R-7008-PRB Styv pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB styv pneumatisk hjul 2-1/2 W 8 diameter

Finns i lager
Artikel: AC6YPE Modell: R-7008-PRBKorsreferens: 36T702
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
2 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv pneumatisk hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
RamfinishRöd emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
NavfärgSvart
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg330 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden10.625 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/2"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypD
Lager4
Temp. Räckvidd-30 grader till 120 grader F.
Däckfälg Dia.4"
BanaSågtand
HjullagerPrecisionsboll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLagerHjullagerHjuldiameterHjulbreddLadda betygPris
HAMILTON R-7012-PRB Styv pneumatisk hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 till 999 pund4-1/8 x 6-1/8"4Precisionsboll12 "3"625 lb.3 600 kr
HAMILTON R-7016-PR Styv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 till 999 pund4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 894 kr
HAMILTON R-70166-PR Styv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000 till 2999 pund4-1/8" x 6-1/8"6Precision avsmalnande boll16 "4"1220 lb.6 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB styv pneumatisk hjul 2-1/2 W 8 diameter
2 253 kr /enhet