HANSEN Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Mässing , Slanganslutning: (F) NPT , Låstyp: Sleeve , Material: Mässing , Max. Flöde: 21 cfm , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellFärg kodMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
GR600
Grön1500 psi1 / 8 "347 SEK
A
GR604
Grön1500 psi3 / 8 "342 SEK
A
GR605RSL
Grön100 psi9 / 16 "496 SEK
A
GR604SL
Grön100 psi3 / 8 "302 SEK
A
GR602
Grön1500 psi1 / 4 "336 SEK
A
GR602SL
Grön100 psi1 / 4 "422 SEK
B
RD704L
Red1500 psi9 / 16 "421 SEK
C
RD702SL
Red15 psi1 / 4 "439 SEK
C
RD704
Red1500 psi3 / 8 "382 SEK
C
RD700
Red1500 psi1 / 8 "373 SEK
C
RD704SL
Red15 psi3 / 8 "559 SEK
C
RD705L
Red1500 psi9 / 16 "602 SEK
C
RD702
Red1500 psi1 / 4 "356 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?