Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN RD705L Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing | AC4ZMQ 31C921

HANSEN RD705L Kopplingskropp Fnpt 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC4ZMQ Modell: RD705LKorsreferens: 31C921
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
602SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
Färg kodRed
FinishMässing
Slangkoppling(F) NPT
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck1500 psi
Rörstorlek9 / 16 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1013
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodMax. TryckRörstorlekPris
HANSEN GR600 Kopplingshus Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLF 31C888 GR600Grön1500 psi1 / 8 "347SEK
HANSEN GR602 kopplingsdel Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLG 31C889 GR602Grön1500 psi1 / 4 "336SEK
HANSEN GR602SL Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLH 31C890 GR602SLGrön100 psi1 / 4 "422SEK
HANSEN GR604 kopplingsdel Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLL 31C893 GR604Grön1500 psi3 / 8 "342SEK
HANSEN GR604SL kopplingsdel Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLP 31C896 GR604SLGrön100 psi3 / 8 "302SEK
HANSEN GR605RSL Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing | AC4ZLR 31C898 GR605RSLGrön100 psi9 / 16 "496SEK
HANSEN RD700 Kopplingskropp Fnpt 1/4 mässing | AC4ZMF 31C912 RD700Red1500 psi1 / 8 "373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN RD705L Kopplingskropp Fnpt 1/4 Mässing
602SEK /enhet