Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 6FFS56UN Hydraulisk snabbkoppling hona 9 / 16-18 | AC6FKR 33M278

HANSEN 6FFS56UN Hydraulisk snabbkoppling hona 9/16-18

Finns i lager
Artikel: AC6FKR Modell: 6FFS56UNKorsreferens: 33M278

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypFSAE
FinishRensa Chromate
Flödeshastighet3 gpm
LåsmekanismStandard ärmlås
Max. Tryck5075 psi
O-ringgänga (in.)9 / 16-18 UNF
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Parker InterchangeFEM251-6FO
SAE rak tråd (in.)9 / 16-18
SealBuna N
TätningsmaterialBuna N
TätningstypBuna N
Stänga avPlatt ansikte
ÄrmmaterialZinkpläterat stål
Temp. Räckvidd-4 till 212 F.
Tråd storlek9/16 "-18
TypPlatt ansikte, kvinna
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetArtikelParker InterchangeTråd storlekTypPris
HANSEN 12FFS75UN Hydraulisk snabbkoppling hona 3 / 4-16 | AC6FKN 33M275 12FFS75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM501-8FO3/4 "-16Platt ansikte, kvinna1 822 kr
HANSEN 12FFS106UN Hydraulisk snabbkoppling hona | AC6FKP 33M276 12FFS106UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM501-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, kvinna1 423 kr
HANSEN 16FFS106UN Hydraulisk snabbkopplare hona | AC6FKT 33M279 16FFS106UN3 / 4 "12 GPMHydraulisk kopplingskroppFEM621-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, kvinna2 733 kr
HANSEN 10FFS75UN Hydraulisk snabbkoppling hona 3 / 4-16 | AC6FKV 33M281 10FFS75UN3 / 8 "6 gpmHydraulisk kopplingskroppFE, 371-8FO3/4 "-16Platt ansikte, kvinna1 030 kr
HANSEN 12FFP106UN Hydraulisk snabbkopplare Han 1-1/16-12 | AC6FKW 33M282 12FFP106UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFEM502-12FO1-1 / 16 "-12Platt ansikte, man1 127 kr
HANSEN 6FFP56UN Hydraulisk snabbkoppling hane 9 / 16-18 | AC6FKY 33M284 6FFP56UN-3 gpmHydraulisk kopplingsnippelFEM252-6FO9/16 "-18Platt ansikte, man487SEK
HANSEN 12FFP75UN Hydraulisk snabbkoppling hane 3 / 4-16 | AC6FLB 33M287 12FFP75UN1 / 2 "12 GPMHydraulisk kopplingsnippelFE, M502-8FO3/4 "-16Platt ansikte, man1 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 6FFS56UN Hydraulisk snabbkoppling hona 9/16-18
1 087 kr /enhet