Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 10FFP37 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/8 tum | AC6FLG 33M292

HANSEN 10FFP37 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC6FLG Modell: 10FFP37Korsreferens: 33M292
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt stål
Body MaterialZinkpläterat stål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypFNPT
FinishRensa Chromate
Flödeshastighet6 gpm
LåsmekanismStandard ärmlås
Max. Tryck5075 psi
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 212 grader F.
Parker InterchangeFEM372-6FP
Rörstorlek NPT3 / 8 "
SealBuna N
TätningsmaterialBuna N
Stänga avPlatt ansikte
ÄrmmaterialZinkpläterat stål
Temp. Räckvidd-4 till 212 F.
Tråd storlek3/8 "-18
TypPlatt ansikte, man
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelParker InterchangeTypPris
HANSEN 10FFS37 Hydraulisk snabbkoppling hona 3/8 tum | AC6FKU 33M280 10FFS37Hydraulisk kopplingskroppFEM371-6FPPlatt ansikte, kvinna1 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 10FFP37 Hydraulisk snabbkoppling hane 3/8 tum
549SEK /enhet