Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD QVC1005SSEW Pvc kulventil Inline-uttag 1/2 in | AE2MZW 4YLH6

HAYWARD QVC1005SSEW Pvc Kulventil Inline Socket 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE2MZW Modell: QVC1005SSEWKorsreferens: 4YLH6

Få det Maj 16, Torsdag
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera materialABS
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialSantopren
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd35 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPortPris
HAYWARD QVC1005SSEG Pvc kulventil Inline uttag 1/2 in | AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "full27SEK
HAYWARD QVC1007SSEG PVC-kulventil Inline-uttag 3/4 in | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "full40SEK
HAYWARD QVC1010SSEG Pvc kulventil Inline -uttag 1 tum | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"full67SEK
HAYWARD QVC1012SSEG Pvc kulventil Inline-uttag, 1-1/4 "rörstorlek, 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "full90SEK
HAYWARD QVC1015SSEG Pvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 2 In | AE2MZM 4YLG7 QVC1015SSEG1.5 "full115SEK
HAYWARD QVC1020SSEG PVC-kulventil Inline-uttag 2 ingång | AE2MZN 4YLG8 QVC1020SSEG2"full176SEK
HAYWARD QVC1007SSEW Pvc kulventil Inline-uttag 3/4 in | AE2MZX 4YLH7 QVC1007SSEW3 / 4 "full40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD QVC1005SSEW Pvc Kulventil Inline Socket 1/2 In
25SEK /enhet