Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD RV2200TE Justerbar avlastningsventil 2 tum 25 Psi Cpvc | AC9MYA 3HMF8

HAYWARD RV2200TE Justerbar avlastningsventil 2 tum 25 Psi Cpvc

Finns i lager
Artikel: AC9MYA Modell: RV2200TEKorsreferens: 3HMF8
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
24 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialCPVC
SkivmaterialCPVC
Fabriksinställt tryck25 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2"
UtloppstypFNPT
Totala höjden15.5 "
Total längd5"
tryck~~POS=TRUNC5 till 75 psi
SittmaterialEPDM
VårmaterialBelagt rostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdSittmaterialPris
HAYWARD RV2050T Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM12 535 kr
HAYWARD RV2075T Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM13 848 kr
HAYWARD RV2100T Justerbar avlastningsventil 1 tum 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM16 429 kr
HAYWARD RV2150T Justerbar avlastningsventil 1-1 / 2 tum 25 psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM21 323 kr
HAYWARD RV2200T Justerbar avlastningsventil 2 tum 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM24 689 kr
HAYWARD RV2050TE Justerbar avlastningsventil 1/2 tum 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM12 368 kr
HAYWARD RV2075TE Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM13 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD RV2200TE Justerbar avlastningsventil 2 tum 25 Psi Cpvc
24 993 kr /enhet