EATON Easy700-seriens programmerbara reläer


Eaton Easy 700-seriens programmerbara reläer används i ljusstyrning, HVAC, pump- och motorstyrning och automatisering av små maskiner och processer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EASY719-AC-RCX
8 306 SEK
RFQ
A
EASY719-DA-RC
9 656 SEK
RFQ
B
EASY620-DC-TE
6 816 SEK
RFQ
C
EASY719-DC-RC
9 656 SEK
RFQ

Funktioner

  • Eaton Easy 700-seriens programmerbara reläer har en kompakt och modulär design för enkel installation och utbyggnad.
  • Dessa reläer är utrustade med integrerade digitala och analoga in- och utgångar för flexibla styralternativ.
  • De har inbyggda klock- och kalenderfunktioner för att möjliggöra tidsbaserade kontrollapplikationer.
  • Dessa reläer erbjuder ett användarvänligt programmeringsgränssnitt som stöder steglogik och funktionsblockdiagram.
  • Dessa reläer kommer med en tydlig och lättläst display för snabb övervakning och diagnostik.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturområdet för dessa reläer?

-20 till 55 grader C.

Hur installerar man dessa reläer?

  • Se till att du har nödvändiga verktyg och utrustning för installationen.
  • Välj en lämplig plats för reläet som uppfyller de specificerade miljöförhållandena och har tillräckligt utrymme för ventilation och åtkomst till kablarna.
  • Montera reläet med hjälp av de medföljande monteringsfästena eller skenorna, och se till att det är säkert fastsatt och plant.
  • Anslut strömförsörjningen och andra externa enheter till reläet, såsom sensorer och ställdon, med hjälp av lämpliga kablar och kontakter.
  • Konfigurera reläet med hjälp av programmeringsgränssnittet och programvaran från Eaton eller kompatibel programvara från tredje part.
  • Testa reläets funktionalitet för att säkerställa att det fungerar som förväntat.
  • När reläet är installerat och konfigurerat, övervaka dess prestanda regelbundet för att säkerställa att det fortsätter att fungera korrekt.

Hur rengör jag Eaton easy 700-seriens programmerbara reläer?

  • Stäng av strömförsörjningen till reläet och koppla ur alla anslutna kablar.
  • Använd en mjuk och torr trasa för att försiktigt torka av reläets yta för att ta bort löst damm eller skräp.
  • För mer envisa skräp eller fläckar, använd en lätt fuktad trasa med en mild och icke-nötande rengöringslösning.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material för att förhindra skador på reläets yta eller dess komponenter.
  • Torka reläet noggrant med en ren, torr trasa innan du ansluter några kablar igen eller sätter på det igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?