Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL EX-AR141 Explosionssäker gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYJ 12U983

HONEYWELL EX-AR141 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MYJ Modell: EX-AR141Korsreferens: 12U983
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
9 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRoterande spakarm
Amps15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.
ArmmaterialStål
Body MaterialAluminium
certifieringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klass I, grupp C, & D; Div. 1 & 2, klass II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Djup2.02 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.56 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementCW
NEMA-betyg1, 7
Driftkraft0.5 pund till 1.25 pund
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialBronze
Rullbredd0.31 "
ResaFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max
Spänningsvärde125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Bredd2.78 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonstilResaKabeldragningAmpsArmmaterialMovementPris
HONEYWELL 1EX1 Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MYD 12U974 1EX1Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 90 grader max; Differentiell resa (DT) 0.25 grader max(2) 1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW10 902 kr
HONEYWELL EXA-AR Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 25 grader max; Differentiell resa (DT) 4 grader max1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW9 956 kr
HONEYWELL EXA-AR62 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYG 12U979 EXA-AR62Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 25 grader max; Differentiell resa (DT) 4 grader max1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW23 371 kr
HONEYWELL EX-AR Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MYH 12U982 EX-ARBronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW9 462 kr
HONEYWELL EX-AR16 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYK 12U984 EX-AR16Bronze1.5 "Roterande spakarmAV 2 oz max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW / CCW, ingen returfjäder12 495 kr
HONEYWELL EX-AR1613 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Roterande spakarmPretravel (PT) 18 grader max; Överväg (OT) 45 grader max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.AluminiumCW12 845 kr
HONEYWELL EX-AR182 Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA4MYM 12U986 EX-AR182Nylon1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW27 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL EX-AR141 Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon
9 532 kr /enhet