Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GSXA42A1E Explosionsskyddad gränslägesbrytare 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL GSXA42A1E Explosionssäker gränslägesbrytare 2nc/1no

Finns i lager
Artikel: AA3WLH Modell: GSXA42A1EKorsreferens: 11X244
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
11 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialMetall
Body MaterialAluminium
certifieringATEX, IEC Ex, Div. 1, klass I, grupp B, C, & D; Div. 1, klass II, grupper, E, F, & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Kontaktformulär2NC / 1NO Positiv paus, långsam agerande, BBM, silverkontakter
Djup2.84 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd6.07 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 12, 13
Driftkraft2.6 tum. Lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialNylon
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 26 grader max; Overtravel (OT) 59 grader min
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.75 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7335
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets placeringStälldonstilDriftkraftRoller Dia.RullmaterialRullbreddResaPris
HONEYWELL GSXA42D Explosionsskyddad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AA3WLJ 11X247 GSXA42D★★★★Horisontell rullspak2.1 tum. Lb.0.74 "Bronze0.31 "Förresa (PT) 1.89 "/ 1.89"21 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GSXA42A1E Explosionssäker gränslägesbrytare 2nc/1no
11 303 kr /enhet