Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSXN7L Explosionssäker gränslägesbrytare Sidoställdon | AA4MZW 12V038

HONEYWELL LSXN7L Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZW Modell: LSXN7LKorsreferens: 12V038
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
23 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
Body MaterialAluminium
certifieringKlass 1, division 1, grupp B, C, D), 9, klass 2, division 1, grupp E, F, G
Kontaktformulär2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break
Djup2.44 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd5.75 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementCW / CCW Underhålls
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftkraft4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 250 grader F.
Rullbredd0.19 "
ResaFörresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd2"
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaKabeldragningPris
HONEYWELL LSXA4L Explosionsskyddad gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZH 12V019 LSXA4L-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max3/4 "-14 NPT-ledning8 755 kr
HONEYWELL LSXA7L Explosionsskyddad gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max1/2 "-14 NPT-ledning7 119 kr
HONEYWELL LSXC4L Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "★★★★PlungerLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning15 330 kr
HONEYWELL LSXD4L Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "★★★★Kolv, rulleLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning22 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSXN7L Explosionssäker gränslägesbrytare sidoställdon
23 736 kr /enhet