Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKMB23 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v

Finns i lager
Artikel: AA3RJY Modell: GKMB23Korsreferens: 11T909 / 11T809
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
2 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt säkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 240V
Body MaterialPlast
Kabellängd6.6ft.
Anslutningstyp30 "x 60"
Kontaktformulär1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup0.63 "
Höjd2.75 "
IP-värde66, 67
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilManövreringsnyckel
Bredd1.34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fullt tät konstruktion, 1,000,000 XNUMX XNUMX förväntad mekanisk livslängd, bottenutgångskabel

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdAnslutningstypPris
HONEYWELL GKMB33 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ft.9.8 fot återvändig kabel2 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKMB23 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v
2 314 kr /enhet