Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKMB33 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910

HONEYWELL GKMB33 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v

Finns i lager
Artikel: AA3RJZ Modell: GKMB33Korsreferens: 11T910

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt säkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 240V
Body MaterialPlast
Kabellängd9.8ft.
Anslutningstyp9.8 fot återvändig kabel
Kontaktformulär1NO, 1NC, direktöppning, långsam åtgärd, paus före fabrikat
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg100mA till 10A @ 250V
Djup0.63 "
Höjd2.75 "
IP-värde66, 67
NEMA-betyg1, 12, 13
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilManövreringsnyckel
Bredd1.34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fullt tät konstruktion, 1,000,000 XNUMX XNUMX förväntad mekanisk livslängd, bottenutgångskabel

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdAnslutningstypPris
HONEYWELL GKMB23 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909 GKMB236.6ft.30 "x 60"2 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKMB33 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 1nc 10a@240v
2 998 kr /enhet