Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKBA1L7 Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849

HONEYWELL GKBA1L7 Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a@600v

Finns i lager
Artikel: AA3RHW Modell: GKBA1L7Korsreferens: 11T849
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
6 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN Style säkerhetsspärrbrytare med dubbla ingångar
AC-kontaktbetyg1mA till 10A @ 600V
Ställdonets längd1.96 "
Body MaterialGjutning av zink
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg1mA till 10A @ 250V
Djup1.68 "
HuvudmaterialGjutning av zink
Höjd4.79 "
IP-värde67
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft8 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilFrämre och övre öppning, 90 graders nyckel
Bredd1.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Mekanisk livslängd upp till 15 miljoner operationer, 6 lb extraktionskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
HONEYWELL GKBA10L7 Säkerhetsförregling Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, Slow Action, NEMA A3005 829 kr
HONEYWELL GKBA14L7 Säkerhetsförregling Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846 GKBA14L72NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3005 467 kr
HONEYWELL GKBA3L7 Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A6004 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKBA1L7 Säkerhetsförregling Sw 1no 1nc 10a@600v
6 413 kr /enhet