Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 914CE20-9 Minienclosed gränslägesbrytare toppställdon Spdt | AA4LYG 12U214

HONEYWELL 914CE20-9 Minienclosed gränslägesbrytare Top Actuator Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LYG Modell: 914CE20-9Korsreferens: 12U214
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
4 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrsluten gränslägesbrytare
Ställdonets längd8.94 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Amps5
Body MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT
Djup0.63 "
Elektrisk koppling9 fot kabel
Höjd1.93 "
IP-värde66, 67, 68
MovementSläppkraft: 0.99 lb Max
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Driftkraft0.12 lb.
Driftstemp. Räckvidd35 grader till 160 grader F.
ResaFörresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max
Spänningsvärde250AC
Bredd1.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilElektrisk kopplingMovementDriftkraftResaPris
HONEYWELL 914CE1-3 Gränslägesbrytare, miniförsluten Toppaktuator Spdt | AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "★★★★Plunger3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 340 kr
HONEYWELL 914CE1-6 Minienclosed Gränslägesbrytare Toppmanöverdon Spdt | AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "★★★★Plunger6 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 798 kr
HONEYWELL 914CE18-3 Minienclosed gränslägesbrytare Top Actuator Spdt | AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "★★★★Kolv, kåpa förseglad3 fot kabelSläppkraft: 0.99 lb Max5.06 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 986 kr
HONEYWELL 914CE1-3A Minienclosed Gränslägesbrytare Ställdon Spdt | AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "★★★★Plunger3 fot kabel, sidoutgångSläppkraft: 0.99 lb Max2.65 lb.Förresa (PT) 0.04 tum +/- 0.02 tum; Övertravel (OT) 0.118 tum; Differentiell resa (DT); 0.004 i max2 758 kr
HONEYWELL 914CE16-3 Mini sluten gränslägesbrytare sidoställdon | AA4LXV 12U202 914CE16-3-SidaRoterande huvud, ingen spak3 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader3 129 kr
HONEYWELL 914CE16-6 Mini sluten gränslägesbrytare sidoställdon | AA4LXW 12U204 914CE16-6-SidaRoterande huvud, ingen spak6 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader3 573 kr
HONEYWELL 914CE16-9 Mini sluten gränslägesbrytare ställdon | AA4LXX 12U205 914CE16-9-SidaRoterande huvud, ingen spak9 fot kabelCW / CCW2.66 tum. Lb.Förresa (PT) 30 grader max; Övertur (OT) 40 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader4 757 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 914CE20-9 Minienclosed gränslägesbrytare Top Actuator Spdt
4 035 kr /enhet