HONEYWELL NT Series vippströmställare


Filter
Ställdonets längd: 0.68 " , Ställdonsstil: Standard spak , Kontaktformulär: SPST , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -85 grader till 160 grader F. , Rekommenderad användning: Flyg- och saxliftar, Truckmonterade teleskoplastare, Kranar och konstruktion, Jordbruk och materialhanteringsutrustning, Fabriksgolvstyrenheter, Tillverkare av verktygsmaskiner , Stamlängd: 0.47 "
StilModellAC-kontaktbetygDC-kontaktbetygHPStam Dia. och trådstorlekVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
1NT1-6
0.5A till 10A @ 0.5V till 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Tillfällig på / avSkruva449 SEK
A
1NT1-2
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "På AvSkruva353 SEK
B
31NT91-2
0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSPå AvFliken Snabbanslutning495 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?